Stikksag APS 18 Compact 2 x 5 AH
- Nøyaktig og robust pendel stikksag på batteri
- Kompakt og lett manøvrert
- Verktøy løst feste av sagblad for raskt og enkelt skifte av sagblad
- Effektiv børsteløs motor
- Pendel funksjon med 4 valg
- Brukervennlig plassering av hastighets velgeren
- Av/på bryter for LED lys
- Overbelastnings- og overopphetings vern
- Leveres i koffert med 2 x 5Ah batterier og lader
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil, 1 års garanti på batteri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Slaglengde | Verktøyholder | Maks. kuttedybde i tre | Maks. kuttedybde i aluminium | Maskinvekt med oppladbart batteri | Maskinvekt uten oppladbart batteri | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Antall oppladbare batterier/batterier | Antallpendelslagtrinn | Maks. kuttedybde i stål | Maks. slaghastighet ved tomgang | Min. slaghastighet ved tomgang | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Vekt av støtteunderlag | Vekt av ytre emballasje | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. slaghastighet ved tomgang | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5701413004961 1
|
Stikksag APS 18 COMPACT 2X5Ah
|
Nominell spenning
18 V/DC
|
Slaglengde
23 mm
|
Verktøyholder
Quick-change holder
|
Maks. kuttedybde i tre
135 mm
|
Maks. kuttedybde i aluminium
20 mm
|
Maskinvekt med oppladbart batteri
2.6 kg
|
Maskinvekt uten oppladbart batteri
2 kg
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
5 Ah
|
Antall oppladbare batterier/batterier
2 STK
|
Antallpendelslagtrinn
4 STK
|
Maks. kuttedybde i stål
10 mm
|
Maks. slaghastighet ved tomgang
2900 1/min
|
Min. slaghastighet ved tomgang
900 1/min
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
7.450 kg
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
0 kg
|
Vekt av støtteunderlag
0.25 kg
|
Vekt av ytre emballasje
0.2 kg
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. slaghastighet ved tomgang
900-2900 1/min
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
Fleksibiliteten i PICK YOUR POWER systemet er at du kan velge den kombinasjonen av maskiner, batterier og ladere innenfor hver Voltklasse som passer best til ditt bruk. Har du en Würth maskin med batterier i Voltklassen fra før, er det enkelt å supplere med en ny maskin som leveres i systemkofferten uten batterier og lader.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 18 V DC |
Batterikapasitet | 5 Ah |
Turtall, ubelastet | 900-2900 s/min |
Slaglengde | 23mm |
Max kuttdybde tre | 135mm |
Max kuttdybde aluminium | 20mm |
Maks vinkling | 45° |
Vibrasjon iht. EN 62841 ved kapping treplater | 5,2m/s² |
Vekt inkl. batteri (5Ah) | 2,6kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
060811591 061 1
|
Stikksagblad tre beige 75 X 4,0 1=5
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0608116106061 1
|
Stikksagblad bygg grå 105X 1,2 1=5
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0608116234061 1
|
Stikksagblad mult tre beige 90xprog 1=5
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061527540 061 1
|
Stikksagblad bygg grå 74x4,3 1=3
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5703450000961 1
|
Batteri M-Cube basic 18V/5,0Ah Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5705860000961 1
|
Batterilader ALG 18/6 Fast
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581011000961 1
|
Systemkoffert 8.4.2, 500x380x140mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)