Støvavsug ASA 18 Compact M-Cube®
- Avsug til borhammer ABH 18 Compact M-cube®
- Maskin og avsug utgjør sammen et system som er ideelt for støvfritt boring i mur/betong
- Enkel og ta av og på
- Egen motor, svekker ikke ytelsen til borhammeren
- HEPA filter
- Poseløs, vaskbar oppsamler
- For bor fra Ø4mm til Ø16mm
- For bordybde opp til 85mm
- LED lys
- Vekt 1600 g
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Maks. boredybde per syklus | Vekt | Egnet for maks. bordiameter | Egnet for maks. borlengde | Egnet for min. bordiameter | Egnet for min. borlengde | Produktvekt (per element) | Servicekomponent | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5701407000961 1
|
Avsug for borhammer ABH 18 Compact
|
Nominell spenning
18 V/DC
|
Maks. boredybde per syklus
85 mm
|
Vekt
1.6 kg
|
Egnet for maks. bordiameter
16 mm
|
Egnet for maks. borlengde
160 mm
|
Egnet for min. bordiameter
4 mm
|
Egnet for min. borlengde
100 mm
|
Produktvekt (per element)
2302.000 g
|
Servicekomponent
Tilbehør
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5801407006961 1
|
Børstekasset til ASH 18 Compact
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5801407014961 1
|
Filterkasset (HEPA) til ASH 18 Compact
|
Forp/Min.best.
1
|