Batteridrill BS 28-A Combi solo
- En kraftpakke av en batterislagdrill i en tøff utførelse.
- Til tyngre skru- og borejobber. Slagfunksjon for boring i mur/betong.
- Robust og kraftig
- Kraftig planetgir med metalltannhjul
- Chucks med hardmetallkjefter
- Eget gir for skruing, gir opptil 60 % flere skruer per ladning
- Electronic Motor Protection (EMP) beskytter motoren mot overbelastning
- Praktisk batterinivåindikator på batteriet
- LED-lys gjør det enkelt å treffe arbeidsstykket
- Leveres i systemkoffert
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Maks. slagtall | Maskinvekt med oppladbart batteri | Antall oppladbare batterier/batterier | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Maks. borediameter i myke tresorter | Maks. borediameter i stål | Maks. skruediameter | Lengde | Høyde | Borchuckholder | Harmonisert systemkode | Lydtrykknivå | Maks. borediameter i aluminium | Maks. borediameter i murverk | Maks. dreiemoment | Maks. dreiemoment for hard skruing | Maks. dreiemoment for myk skruing | Maks. dreiemomentjustering | Maks. slagtall under belastning i 1. gir | Maks. slagtall under belastning i 2. gir | Maks. spennvidde for borchuck | Maskinvekt uten oppladbart batteri | Min. dreiemomentjustering | Min. slagtall | Min. spennvidde for borchuck | Nytteeffekt | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Tomgangsturtall 1. gir maks. | Tomgangsturtall 1. gir min. | Tomgangsturtall 2. gir maks. | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Maks. moment hard/myk | Min./maks. spennvidde for borchuck | Min./maks. dreiemomentjustering | Tomgangsturtall 1. gir min./maks. | Antall oppladbare batterier / batterier x typen oppladbart b | Min./maks. slagtall | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
070064702 961 1
|
Batteridrill m/slag BS 28-A Combi solo
|
Nominell spenning
28 V/DC
|
Maks. slagtall
28800 o/min
|
Maskinvekt med oppladbart batteri
3.1 kg
|
Antall oppladbare batterier/batterier
0 STK
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
0 Ah
|
Maks. borediameter i myke tresorter
50 mm
|
Maks. borediameter i stål
16 mm
|
Maks. skruediameter
10 mm
|
Lengde
250 mm
|
Høyde
270 mm
|
Borchuckholder
1/2 tomme x 20 UNF
|
Harmonisert systemkode
84672110000
|
Lydtrykknivå
0 dB
|
Maks. borediameter i aluminium
20 mm
|
Maks. borediameter i murverk
20 mm
|
Maks. dreiemoment
70 Nm
|
Maks. dreiemoment for hard skruing
90 Nm
|
Maks. dreiemoment for myk skruing
55 Nm
|
Maks. dreiemomentjustering
10 Nm
|
Maks. slagtall under belastning i 1. gir
28800 o/min
|
Maks. slagtall under belastning i 2. gir
28800 o/min
|
Maks. spennvidde for borchuck
13 mm
|
Maskinvekt uten oppladbart batteri
2.1 kg
|
Min. dreiemomentjustering
2 Nm
|
Min. slagtall
0 o/min
|
Min. spennvidde for borchuck
1.5 mm
|
Nytteeffekt
0 W
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
5020.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Tomgangsturtall 1. gir maks.
480 o/min
|
Tomgangsturtall 1. gir min.
0 o/min
|
Tomgangsturtall 2. gir maks.
1800 o/min
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
0 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Maks. moment hard/myk
90 / 55 Nm
|
Min./maks. spennvidde for borchuck
1,5-13 mm
|
Min./maks. dreiemomentjustering
2-10 Nm
|
Tomgangsturtall 1. gir min./maks.
0-480 o/min
|
Antall oppladbare batterier / batterier x typen oppladbart b
0 STK x Li-lon
|
Min./maks. slagtall
0-28800 o/min
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Til tyngre skru- og borejobber. Slagfunksjon for boring i mur/betong.
OBS/Advarsel
Bruk alltid støttehåndtaket ved bruk av hullsager og til boring.
Friboks
Fleksibiliteten i PICK YOUR POWER systemet er at du kan velge den kombinasjonen av maskiner, batterier og ladere innenfor hver Voltklasse som passer best til ditt bruk. Har du en Würth maskin med batterier i Voltklassen fra før, er det enkelt å supplere med en ny maskin som leveres i systemkofferten uten batterier og lader.
Tekniske data
- Robust og kraftig
- Kraftig planetgir med metalltannhjul
- Chucks med hardmetallkjefter
- Eget gir for skruing, gir opptil 60 % flere skruer per ladning
- Electronic Motor Protection (EMP) beskytter motoren mot overbelastning
- Praktisk batterinivåindikator på batteriet
- LED-lys gjør det enkelt å treffe arbeidsstykket
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 28 V DC |
Batterikapasitet | Flere valg |
Hastighetsområde | 0-480/ 0-1800 o/min |
Moment innstilling | 2-10Nm |
Maks. tiltrekningsmoment i bormodus | 55/90 Nm* |
Chuck spennvidde | 1,5-13mm |
Maks. skruediameter | 10 mm |
Maks. borediameter: Metall | 16 mm |
Maks. borediameter: Tre | 50 mm |
Vibrasjon boring/skruing iht. EN 60745 | < 2,5 m/s² |
Vibrasjon slagboring i mur iht. EN 60745 | 12,3 m/s² |
Mål: Lengde/høyde | 250 x 270mm |
Vekt inkl. batteri | 3,1 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5703800250961 1
|
Kit, Lader med 2 stk 28V/5Ah batterier
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5703800250961 1
|
Kit, Lader med 2 stk 28V/5Ah batterier
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0700857 961 1
|
Batterilader AL 60-LI-2
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0700957730961 1
|
Batteri 28V/3,0 Ah Li-Ion (Ny)
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5581011000961 1
|
Systemkoffert 8.4.2, 500x380x140mm
|
Forp/Min.best.
1
|