Sirkelsag HKS 28-A
- Sirkelsag for tre og trefiber materialer, med en kapasitet opp til 54mm tykkelse.
- Lett og velbalansert
- Motorbrems, sagen stopper raskt
- Overbelastningsvern
- "Look-out"-funksjon hindrer at maskinen starter utilsiktet
- Leveres i koffert med sagblad, to batterier og lader
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil, 1 år garanti på batteri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Maks. tomgangsturtall | Egnet for bordiameter | Sagbladdiameter | Maks. kuttedybde ved 90 grader | Maskinvekt med oppladbart batteri | Antall oppladbare batterier/batterier | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Effektopptak | Harmonisert systemkode | Maks. kuttedybde | Maks. sagbladdiameter | Maskinvekt uten oppladbart batteri | Nytteeffekt | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07002272 061 1
|
Sirkelsag batteri hks28-a
|
Nominell spenning
28 V/DC
|
Maks. tomgangsturtall
4200 o/min
|
Egnet for bordiameter
15.87 mm
|
Sagbladdiameter
165 mm
|
Maks. kuttedybde ved 90 grader
54 mm
|
Maskinvekt med oppladbart batteri
4.3 kg
|
Antall oppladbare batterier/batterier
2 STK
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
3 Ah
|
Effektopptak
900 W
|
Harmonisert systemkode
85071080900
|
Maks. kuttedybde
54 mm
|
Maks. sagbladdiameter
165 mm
|
Maskinvekt uten oppladbart batteri
3.3 kg
|
Nytteeffekt
600 W
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
8690.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
1 kg
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
Fleksibiliteten i PICK YOUR POWER systemet er at du kan velge den kombinasjonen av maskiner, batterier og ladere innenfor hver Voltklasse som passer best til ditt bruk. Har du en Würth maskin med batterier i Voltklassen fra før, er det enkelt å supplere med en ny maskin som leveres i systemkofferten uten batterier og lader.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 28 V DC |
Batterikapasitet | Flere valg |
Max kuttdybde (90°) | 54mm |
Sagblad | Ø 165mm |
Turtall, ubelastet | 4200 o/min |
Tange | Ø 16mm |
Vibrasjon iht. EN 60 745 ved tøff sliping | <2,5m/s² |
Vekt inkl. batteri | 4,3kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0700857 961 1
|
Batterilader AL 60-LI-2
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0700957730961 1
|
Batteri 28V/3,0 Ah Li-Ion (Ny)
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5703800250961 1
|
Kit, Lader med 2 stk 28V/5Ah batterier
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0700957730961 1
|
Batteri 28V/3,0 Ah Li-Ion (Ny)
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0700857 961 1
|
Batterilader AL 60-LI-2
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0610616024961 1
|
Sirkelsagblad Hardmetall 165X24X16 24t
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)