Vinkelsliper EWS 28-A solo
- En kompakt råtass.
- Til enkle kappe- og slipejobber, der det er langt til nærmeste stikkontakt.
- En av de kraftigste batterivinkelsliperene på markedet.
- Lett og velbalansert
- Mykstart gjør vinkelsliperen mer behagelig å jobbe med, og sparer batteriet
- FIXTEC-mutter gir raskt og verktøyfritt skivebytte
- Overbelastningsvern
- "Look-out"-funksjon hindrer at maskinen starter utilsiktet
- Leveres i systemkoffert
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Maks. tomgangsturtall | Maks. kappskivediameter | Maskinvekt uten oppladbart batteri | Nytteeffekt | Antall oppladbare batterier/batterier | Bordiameter | Effektopptak | Funksjoner | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Maskinvekt med oppladbart batteri | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Skivediameter | Spindelgjengediameter | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
070023704 961 1
|
Batterivinkelsliper EWS 28-A 125mm solo
|
Nominell spenning
28 V/DC
|
Maks. tomgangsturtall
9000 o/min
|
Maks. kappskivediameter
125 mm
|
Maskinvekt uten oppladbart batteri
1.8 kg
|
Nytteeffekt
500 W
|
Antall oppladbare batterier/batterier
0 STK
|
Bordiameter
14 mm
|
Effektopptak
710 W
|
Funksjoner
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
84672951000
|
Maskinvekt med oppladbart batteri
2.8 kg
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
4590.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Skivediameter
125 mm
|
Spindelgjengediameter
14 mm
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
Fleksibiliteten i PICK YOUR POWER systemet er at du kan velge den kombinasjonen av maskiner, batterier og ladere innenfor hver Voltklasse som passer best til ditt bruk. Har du en Würth maskin med batterier i Voltklassen fra før, er det enkelt å supplere med en ny maskin som leveres i systemkofferten uten batterier og lader.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 28 V DC |
Batterikapasitet | Flere valg |
Opptatt effekt | 710 W |
Avgitt effekt | 500W |
Turtall, ubelastet | 9000 o/min |
Skivediameter | 125 mm |
Spindelgjenge | 14 mm |
Vibrasjon iht. EN 60 745 ved tøff sliping | 5,5 m/s2 |
Vekt inkl. batteri | 2,7 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0700857 961 1
|
Batterilader AL 60-LI-2
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0700957730961 1
|
Batteri 28V/3,0 Ah Li-Ion (Ny)
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5703800250961 1
|
Kit, Lader med 2 stk 28V/5Ah batterier
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5703800250961 1
|
Kit, Lader med 2 stk 28V/5Ah batterier
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5703800250961 1
|
Kit, Lader med 2 stk 28V/5Ah batterier
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0702480900061 1
|
Fixtec hurtiglås vinkelsliper M14 <125mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581011000961 1
|
Systemkoffert 8.4.2, 500x380x140mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)