Skrutrekker S 3-A
- Liten og lett batteriskrutrekker med 2 gir, for skruing av mindre skruer.
- Godt egnet til mindre maskinskruer. Typisk til serviceteknikere og automatrører.
- Kan benyttes i rett eller vinklet stilling, egner seg godt der det er trangt å komme til
- 15 momentinnstillinger for skruing og 1 innstilling for boring med små bor (Chucks er tillegsutstyr)
- Sperre mot uønsket start av maskinen
- Bits settes direkte i maskinen - ikke nødvendig med bitsholder
- Leveres i koffert med lader og ekstra batteri
- 3 års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Verktøyholder | Maskinvekt med oppladbart batteri | Antall oppladbare batterier/batterier | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Adaptertype | Harmonisert systemkode | Høyde | Lengde | Maks. borediameter i stål | Maks. borediameter i tre | Maks. dreiemoment | Maks. dreiemoment for hard skruing | Maks. dreiemoment for myk skruing | Maks. spennvidde for borchuck | Maks. tomgangsturtall | Maskinvekt uten oppladbart batteri | Min. dreiemoment | Min. spennvidde for borchuck | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Tomgangsturtall 1. gir maks. | Tomgangsturtall 1. gir min. | Tomgangsturtall 2. gir maks. | Tomgangsturtall 2. gir min. | Type oppladbart batteri/batteri | Utvendig diameter | Vekt av forbruksmateriale | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Vekt av støtteunderlag | Vekt av tilleggsutstyr | Vekt av ytre emballasje | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Tomgangsturtall i 1. gir/2. gir | Tomgangsturtall 2. gir min./maks. | Antall oppladbare batterier / batterier x typen oppladbart b | Min./maks. spennvidde for borchuck | Maks. moment hard/myk | Tomgangsturtall 1. gir min./maks. | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07001022 961 1
|
Master batteriskrutrekker S 3-A
|
Nominell spenning
3.6 V/DC
|
Verktøyholder
1/4°tommes sekskantet sokkel
|
Maskinvekt med oppladbart batteri
0.5 kg
|
Antall oppladbare batterier/batterier
2 STK
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
2 Ah
|
Adaptertype
C 6,3 / E 6,3
|
Harmonisert systemkode
84672110000
|
Høyde
48 mm
|
Lengde
266 mm
|
Maks. borediameter i stål
0 mm
|
Maks. borediameter i tre
0 mm
|
Maks. dreiemoment
4 Nm
|
Maks. dreiemoment for hard skruing
4 Nm
|
Maks. dreiemoment for myk skruing
2.7 Nm
|
Maks. spennvidde for borchuck
0 mm
|
Maks. tomgangsturtall
220 o/min
|
Maskinvekt uten oppladbart batteri
0.4 kg
|
Min. dreiemoment
2.7 Nm
|
Min. spennvidde for borchuck
0 mm
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
2291.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Tomgangsturtall 1. gir maks.
220 o/min
|
Tomgangsturtall 1. gir min.
0 o/min
|
Tomgangsturtall 2. gir maks.
450 o/min
|
Tomgangsturtall 2. gir min.
0 o/min
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Utvendig diameter
39 mm
|
Vekt av forbruksmateriale
0 g
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
72 g
|
Vekt av støtteunderlag
163 g
|
Vekt av tilleggsutstyr
470 g
|
Vekt av ytre emballasje
154 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Tomgangsturtall i 1. gir/2. gir
0-220 / 0-450 o/min
|
Tomgangsturtall 2. gir min./maks.
0-450 o/min
|
Antall oppladbare batterier / batterier x typen oppladbart b
2 STK x Li-lon
|
Min./maks. spennvidde for borchuck
0-0 mm
|
Maks. moment hard/myk
4 / 2,7 Nm
|
Tomgangsturtall 1. gir min./maks.
0-220 o/min
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 3,6V DC |
Batterikapasitet | 2,0 A |
Hastighets område | 0-220/450o/min. |
Max tiltreknings moment i skrumodus hard/soft | 4/2,7Nm |
Antall momentinnstillinger | 15+1 |
Vibrasjon boring/skruing iht. EN 60745 | < 2,5 m/s² |
Verktøyholder | 1/4" |
Vekt inkl. batteri | 0,50 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
07001022 961 1
|
Master batteriskrutrekker S 3-A
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)