Batteri/lader kit 12V 2Ah
Startpakke med lader og 2 stk. 2Ah for vår 12V serie. Startpakken er beregnet som et supplement til maskiner i 12V seien solgt uten lader og batteri.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Maks. ladestrøm | Kabellengde | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Antall oppladbare batterier/batterier | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Pluggtype | Produktvekt (per element) | Antall batterier / batterikapasitet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5700139202961 1
|
Kit batterilader med 2 stk 2Ah batterier
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Maks. ladestrøm
4 A
|
Kabellengde
1.60 m
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
346 g
|
Antall oppladbare batterier/batterier
2 STK
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
2 Ah
|
Pluggtype
0 - ikke aktuelt
|
Produktvekt (per element)
531.000 g
|
Antall batterier / batterikapasitet
2 x 2 Ah
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Batteri
- 12V
- 2Ah
- Li-ion batteriteknologi
- Kompatibel med Würth maskiner i 10,8V serien
- Ett års garanti
Lader
- For Würth Li-ion 12V maskin batterier
- Er også kompatibel med Würth's eldre 10,8V plattform
- Ladetid 30 min
NB: Passer ikke til AKP 12-A og FP 12-A
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 12V DC |
Batterikapasitet | 2,0 Ah |
Ladetid | ca. 30 min |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5700139002961 1
|
Batteri 12V/2,0 Ah Li-ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700139400961 1
|
Batterilader AL 40-LI for 12V Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)