Batteri/lader kit 18V 2Ah
Startpakke med lader og 2 stk. 2Ah batterier for vår 18V serie. Startpakken er beregnet som et supplement til maskiner i 18V seien solgt uten lader og batteri.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Maks. ladestrøm | Kabellengde | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Antall oppladbare batterier/batterier | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Ladestrøm | Produktvekt (per element) | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Antall batterier / batterikapasitet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5703500221961 1
|
Kit, Lader 2 stk 18V/2Ah batterier SCMO
|
Nominell spenning
18 V/DC
|
Maks. ladestrøm
2 A
|
Kabellengde
1.5 m
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
380 g
|
Antall oppladbare batterier/batterier
2 STK
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
2 Ah
|
Ladestrøm
2 A
|
Produktvekt (per element)
1.500 kg
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Antall batterier / batterikapasitet
2 x 2 Ah
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Batteri
- 18V
- 2Ah
- SCMO, overvåkning av hver enkelt battericelle i batteripakken
- Ett års garanti
Lader
- For Würth Li-ion 18V maskinbatterier
Ladetid 45 min
Leveres i pappeske
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 18V DC |
Batterikapasitet | 2,0 Ah |
Ladetid | ca. 45 min |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)