Batteri/lader kit 28V 5Ah
Startpakke med lader og 2 stk. 5Ah batterier for vår 28V serie. Startpakken er beregnet som et supplement til maskiner i 28V seien solgt uten lader og batteri.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Maks. ladestrøm | Kabellengde | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Antall oppladbare batterier/batterier | Harmonisert systemkode | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Produktvekt (per element) | Antall batterier / batterikapasitet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5703800250961 1
|
Kit, Lader med 2 stk 28V/5Ah batterier
|
Nominell spenning
28 V/DC
|
Maks. ladestrøm
3.5 A
|
Kabellengde
1.7 m
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
1040 g
|
Antall oppladbare batterier/batterier
2 STK
|
Harmonisert systemkode
85076000900
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
5 Ah
|
Produktvekt (per element)
3138.000 g
|
Antall batterier / batterikapasitet
2 x 5 Ah
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Lader 0700813
- 2 x batteri 0700 957 731
- Ett års garanti på batteriene
- Leveres i pappeske
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 28V DC |
Batterikapasitet | 5,0 Ah |
Ladetid | ca. 40 min |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0700857 961 1
|
Batterilader AL 60-LI-2
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)