Batterier til batterimaskiner 14,4V
Originalbatterier til Würth Master batterimaskiner.
Passer batteri bindnagle pistol ANG 14-A
Passer også gammel modell ANG 12-A, men da kun sammen med ny lader art. 0700 915 220
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Ladetid | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Egnede ladere | Antall oppladbare batterier/batterier | Egnede maskiner | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Type oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Antall batterier / batterikapasitet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
070091520 961 1
|
Batteri 14V/2,0 Ah Li-Ion For ANG 14
|
Nominell spenning
14.4 V/DC
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
2.0 Ah
|
Ladetid
50 min
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
202 g
|
Egnede ladere
LG 14
|
Antall oppladbare batterier/batterier
1 STK
|
Egnede maskiner
|
Harmonisert systemkode
85076000900
|
Produktvekt (per element)
258.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Antall batterier / batterikapasitet
1 x 2,0 Ah
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Serie | ANG |
Spenning | 14,4V DC |
Batterikapasitet | 2,0 A |
Batterinivå indikator | Ja |
Batteriteknologi | Li-ion |
Passende lader | LG 14 |
Garanti | 1 År |
Vekt | 202g |