Batterier til batterimaskiner 18V (Sumake)
Originalbatteri til Sumake batterimaskiner.
Passer Sumake Batteri poleringsmaskin EP-1800Li-ion
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Type oppladbart batteri/batteri | Typebeskrivelse | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0702451802990 1
|
Batteri BP 1800 18V Li-Ion
|
Nominell spenning
18 V
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
3 Ah
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
720 g
|
Produktvekt (per element)
750.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Typebeskrivelse
Batteri til poleringsmaskin
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Serie | Sumake |
Spenning | 18V DC |
Batterikapasitet | 4,0 A |
Batterinivå indikator | Ja |
Batteriteknologi | Li-ion |
Passende lader | |
Garanti | 1 År |
Vekt | 700g |