Batterierlader til 28V batterimaskiner
Originalbatterilader til Würth Master batterimaskiner.
Passer for 28V Li-ion batterier til Würth 28V serie
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. ladestrøm | Harmonisert systemkode | Ladetid | Maks. frekvens | Maks. inngangsspenning | Maks. temperaturområde | Min. frekvens | Min. inngangsspenning | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | Utgangsspenning | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. inngangsspenning | Min./maks. frekvens | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0700857 961 1
|
Batterilader AL 60-LI-2
|
Maks. ladestrøm
3.5 A
|
Harmonisert systemkode
85044055900
|
Ladetid
60 min
|
Maks. frekvens
60 Hz
|
Maks. inngangsspenning
240 V/AC
|
Maks. temperaturområde
66 °C
|
Min. frekvens
50 Hz
|
Min. inngangsspenning
220 V/AC
|
Min. temperaturområde
-10 °C
|
Produktvekt (per element)
848.000 g
|
Utgangsspenning
28 V/DC
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. inngangsspenning
220-240 V/AC
|
Min./maks. frekvens
50 / 60 Hz
|
Min./maks. temperaturområde
-10 til 66 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- For Würth Li-ion 28V maskinbatterier
- Ladetid 60 min