Batterierlader til batterimaskin ANG 12 og ANG 14
Originalbatterilader til Würth Master batterimaskiner.
Passer for Bindnaglepistol ANG 14
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Inngangsspenning | Egnede batterier | Frekvens | Harmonisert systemkode | Ladetid | Min. utgangsspenning | Nominell spenning | Produktvekt (per element) | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0700915220961 1
|
Batterilader LG 14 For ANG 14 14V Li-Ion
|
Inngangsspenning
230 V/AC
|
Egnede batterier
G14, 14.4 V
|
Frekvens
50 Hz
|
Harmonisert systemkode
85044055900
|
Ladetid
50 min
|
Min. utgangsspenning
14.4 V/DC
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Produktvekt (per element)
428.000 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- For Würth Li-ion 14,4V maskinbatterier
- Ladetid 60 min