Batterierlader til batterimaskin EW-1941L
Originalbatterilader
Passer for Muttertrekker Sumake EW-1941L
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Maks. ladestrøm | Kabellengde | Lengde | Bredde | Høyde | Frekvens | Ladetid | Maks. frekvens | Maks. inngangsspenning | Min. frekvens | Min. inngangsspenning | Nominell spenning | Nytteeffekt | Produktvekt (per element) | Utgangsspenning | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. inngangsspenning | Min./maks. frekvens | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0700999031990 1
|
Batteri Lader BC19U01A
|
Typebeskrivelse
Sumake 19,2V Charger
|
Maks. ladestrøm
4 A
|
Kabellengde
1.5 m
|
Lengde
160 mm
|
Bredde
125 mm
|
Høyde
90 mm
|
Frekvens
50 Hz
|
Ladetid
60 min
|
Maks. frekvens
60 Hz
|
Maks. inngangsspenning
240 V/AC
|
Min. frekvens
50 Hz
|
Min. inngangsspenning
100 V/AC
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Nytteeffekt
58 W
|
Produktvekt (per element)
630.000 g
|
Utgangsspenning
19.2 V/AC
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Min./maks. inngangsspenning
100-240 V/AC
|
Min./maks. frekvens
50 / 60 Hz
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- For Sumake Li-ion 19,2V maskinbatterier
- Ladetid 60 min