Batterierlader til batterimaskiner 18V ASS & AKP
Originalbatterilader til Würth Master batterimaskiner.
Passer for Muttertrekker ASS 1/2″ HT Passer for Fugepistol AKP 18-A
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Inngangsspenning | Maks. ladestrøm | Kabellengde | Lengde | Bredde | Høyde | Frekvens | Harmonisert systemkode | Ladetid | Nominell spenning | Nytteeffekt | Produktvekt (per element) | Utgangsspenning | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0700813 961 1
|
Batterilader AL 60-AS-LI
|
Inngangsspenning
240 V/AC
|
Maks. ladestrøm
3 A
|
Kabellengde
1.8 m
|
Lengde
175 mm
|
Bredde
147 mm
|
Høyde
75 mm
|
Frekvens
50 Hz
|
Harmonisert systemkode
85044055900
|
Ladetid
60 min
|
Nominell spenning
240 V/AC
|
Nytteeffekt
90 W
|
Produktvekt (per element)
836.000 g
|
Utgangsspenning
18 V/DC
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- For Würth Li-ion 18V maskinbatterier (til ASS 1/2″ HT og AKP 18-A)
- Ladetid 60 min