Batterilader ALG 18/4 Basic
- Originalbatterilader til Würth Master batterimaskiner.
- Passer til 18V M-cube batterier
- Kan også henges opp på vegg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Inngangsspenning | Egnede batterier | Maks. ladestrøm | Kabellengde | Lengde | Bredde | Høyde | Frekvens | Ladetid | Maks. frekvens | Maks. inngangsspenning | Maks. utgangsspenning | Min. frekvens | Min. inngangsspenning | Min. temperaturområde | Min. utgangsspenning | Nominell spenning | Pluggtype | Produktvekt (per element) | Servicekomponent | Utgangsspenning | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. inngangsspenning | Min./maks. utgangsspenning | Min./maks. frekvens | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5705180000961 1
|
Batterilader ALG 18/4 Basic
|
Inngangsspenning
230 V/AC
|
Egnede batterier
M-CUBE 18V
|
Maks. ladestrøm
4 A
|
Kabellengde
1.5 m
|
Lengde
195 mm
|
Bredde
130 mm
|
Høyde
80 mm
|
Frekvens
50 Hz
|
Ladetid
45 min
|
Maks. frekvens
60 Hz
|
Maks. inngangsspenning
240 V/AC
|
Maks. utgangsspenning
18 V/DC
|
Min. frekvens
50 Hz
|
Min. inngangsspenning
220 V/AC
|
Min. temperaturområde
0 °C
|
Min. utgangsspenning
18 V/DC
|
Nominell spenning
18 V/DC
|
Pluggtype
Used in: Germany, Austria, the Netherlands and Spain
|
Produktvekt (per element)
760.000 g
|
Servicekomponent
Ladere
|
Utgangsspenning
18 V/DC
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. inngangsspenning
220-240 V/AC
|
Min./maks. utgangsspenning
18-18 V/DC
|
Min./maks. frekvens
50 / 60 Hz
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|