Batterilader DUROFIX DC12EU07C15 12V
Originalbatterilader til DUROFIX 12V batterimaskiner
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Maks. utgangsspenning | Min. temperaturområde | Maks. inngangsspenning | Nytteeffekt | Maks. ladestrøm | Maks. temperaturområde | Utgangsspenning | Lengde | Egnede batterier | Kabellengde | Inngangsspenning | Min. frekvens | Min. utgangsspenning | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Pluggtype | Frekvens | Maks. frekvens | Høyde | Min. inngangsspenning | Produktvekt (per element) | Nominell spenning | Min./maks. temperaturområde | Min./maks. inngangsspenning | Min./maks. utgangsspenning | Min./maks. frekvens | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501014689990 1
|
Batterilader DUROFIX DC12EU07C15 12V
|
Bredde
10 cm
|
Maks. utgangsspenning
12.6 V/DC
|
Min. temperaturområde
5 °C
|
Maks. inngangsspenning
240 V/AC
|
Nytteeffekt
30 W
|
Maks. ladestrøm
1.5 A
|
Maks. temperaturområde
30 °C
|
Utgangsspenning
12.6 V/DC
|
Lengde
12 cm
|
Egnede batterier
|
Kabellengde
185 cm
|
Inngangsspenning
240 V/AC
|
Min. frekvens
50 Hz
|
Min. utgangsspenning
12 V/DC
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Pluggtype
Used in: Europe, with the exception of the UK, Ireland, Cyprus and Malta
|
Frekvens
50 Hz
|
Maks. frekvens
60 Hz
|
Høyde
6 cm
|
Min. inngangsspenning
100 V/AC
|
Produktvekt (per element)
260.000 g
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Min./maks. temperaturområde
5 til 30 °C
|
Min./maks. inngangsspenning
100-240 V/AC
|
Min./maks. utgangsspenning
12-12,6 V/DC
|
Min./maks. frekvens
50 / 60 Hz
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- For DUROFIX Li-ion 12V maskinbatterier
Passer:
- DUROFIX RW 1206
- DUROFIX RW 1216
- DUROFIX RI 12104