Batterilader DUROFIX DC20UN26-C60 20V
Originalbatterilader til DUROFIX 20V batterimaskiner
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kabellengde | Utgangsspenning | Egnede batterier | Lengde | Maks. inngangsspenning | Maks. temperaturområde | Maks. ladestrøm | Nytteeffekt | Maks. utgangsspenning | Bredde | Min. temperaturområde | Min. inngangsspenning | Høyde | Produktvekt (per element) | Maks. frekvens | Frekvens | Min. frekvens | Inngangsspenning | Pluggtype | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Nominell spenning | Min./maks. inngangsspenning | Min./maks. temperaturområde | Min./maks. frekvens | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501014292990 1
|
Batterilader DUROFIX DC20UN26-C60 20V
|
Kabellengde
1.8 m
|
Utgangsspenning
21 V/DC
|
Egnede batterier
LI 20 Volt
|
Lengde
8.5 cm
|
Maks. inngangsspenning
240 V/DC
|
Maks. temperaturområde
40 °C
|
Maks. ladestrøm
6 A
|
Nytteeffekt
200 W
|
Maks. utgangsspenning
21 V/DC
|
Bredde
12 cm
|
Min. temperaturområde
5 °C
|
Min. inngangsspenning
100 V/AC
|
Høyde
16 cm
|
Produktvekt (per element)
600.000 g
|
Maks. frekvens
60 Hz
|
Frekvens
50 Hz
|
Min. frekvens
50 Hz
|
Inngangsspenning
230 V/AC
|
Pluggtype
Used in: Europe, with the exception of the UK, Ireland, Cyprus and Malta
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Min./maks. inngangsspenning
100-240 V/DC
|
Min./maks. temperaturområde
5 til 40 °C
|
Min./maks. frekvens
50 / 60 Hz
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- For DUROFIX Li-ion 20V maskinbatterier
Passer:
- DUROFIX RI2036A3
- DUROFIX RI 20168
- DUROFIX RI 20168-6
- DUROFIX RI 20174