Batterilader FLEX CA 10,8V/18V
Originalbatterilader til FLEX® batterimaskiner.
- Passer til FLEX 10,8V og 18V batterier
- Originalt art nummer: 417.882
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Min. utgangsspenning | Maks. ladestrøm | Maks. utgangsspenning | Inngangsspenning | Servicekomponent | Maks. inngangsspenning | Utgangsspenning | Lengde | Pluggtype | Nytteeffekt | Min. inngangsspenning | Nominell spenning | Maks. temperaturområde | Maks. frekvens | Produktvekt (per element) | Antall deler | Frekvens | Min. frekvens | Egnede batterier | IP-beskyttelsesklasse | Høyde | Kabellengde | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Bredde | Min./maks. inngangsspenning | Min./maks. frekvens | Min./maks. utgangsspenning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501015490990 1
|
Batterilader FLEX CA 10,8V/18V
|
Min. utgangsspenning
10.8 V
|
Maks. ladestrøm
6 A
|
Maks. utgangsspenning
18 V
|
Inngangsspenning
220 V
|
Servicekomponent
Ladere
|
Maks. inngangsspenning
220 V
|
Utgangsspenning
18 V
|
Lengde
21 cm
|
Pluggtype
Used in: Denmark and Greenland
|
Nytteeffekt
0.3 kW
|
Min. inngangsspenning
220 V
|
Nominell spenning
220 V
|
Maks. temperaturområde
50 °C
|
Maks. frekvens
50 Hz
|
Produktvekt (per element)
325.000 g
|
Antall deler
1 STK
|
Frekvens
50 Hz
|
Min. frekvens
50 Hz
|
Egnede batterier
Lader 18 volt
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvbeskyttet/beskyttet mot vannsprut fra alle retninger
|
Høyde
8 cm
|
Kabellengde
2 m
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Bredde
11 cm
|
Min./maks. inngangsspenning
220-220 V
|
Min./maks. frekvens
50 / 50 Hz
|
Min./maks. utgangsspenning
10,8-18 V
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|