Batterilader til 10,8V og 12V batterimaskiner
Originalbatterilader til Würth Master batterimaskiner.
Passer alle 10,8V Li-ion batterier til maskiner i Würth Ultra compact serien.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnede batterier | Maks. ladestrøm | Kabellengde | Lengde | Bredde | Høyde | Harmonisert systemkode | Ladetid | Maks. frekvens | Maks. inngangsspenning | Maks. temperaturområde | Maks. utgangsspenning | Min. frekvens | Min. inngangsspenning | Min. temperaturområde | Min. utgangsspenning | Nominell spenning | Produktvekt (per element) | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. temperaturområde | Min./maks. inngangsspenning | Min./maks. utgangsspenning | Min./maks. frekvens | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5700896 961 1
|
Batterilader AL 30 LI for 12V Li-Ion
|
Egnede batterier
|
Maks. ladestrøm
3 A
|
Kabellengde
1.60 m
|
Lengde
170 mm
|
Bredde
125 mm
|
Høyde
70 mm
|
Harmonisert systemkode
850440550900
|
Ladetid
30 min
|
Maks. frekvens
60 Hz
|
Maks. inngangsspenning
253 V/AC
|
Maks. temperaturområde
40 °C
|
Maks. utgangsspenning
12 V/DC
|
Min. frekvens
50 Hz
|
Min. inngangsspenning
207 V/AC
|
Min. temperaturområde
0 °C
|
Min. utgangsspenning
10.8 V/DC
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Produktvekt (per element)
458.000 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. temperaturområde
0 til 40 °C
|
Min./maks. inngangsspenning
207-253 V/AC
|
Min./maks. utgangsspenning
10,8-12 V/DC
|
Min./maks. frekvens
50 / 60 Hz
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- For Würth Li-ion 12V maskinbatterier
- Er også kompatibel med Würth's eldre 10,8V plattform
- Ladetid 30 min NB: Passer ikke batterier til AKP 12-A og FP 12-A