Batterilader til 10,8V og 12V batterimaskiner
Originalbatterilader til Würth Master batterimaskiner.
Passer alle 10,8V Li-ion batterier til maskiner i Würth Ultra compact serien.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Inngangsspenning | Egnede batterier | Maks. ladestrøm | Kabellengde | Lengde | Bredde | Høyde | Ladetid | Maks. frekvens | Maks. inngangsspenning | Maks. temperaturområde | Maks. utgangsspenning | Min. frekvens | Min. inngangsspenning | Min. temperaturområde | Min. utgangsspenning | Nominell spenning | Nytteeffekt | Pluggtype | Produktvekt (per element) | Utgangsspenning | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. temperaturområde | Min./maks. inngangsspenning | Min./maks. utgangsspenning | Min./maks. frekvens | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5700139400961 1
|
Batterilader AL 40-LI for 12V Li-Ion
|
Inngangsspenning
12 V
|
Egnede batterier
|
Maks. ladestrøm
4 A
|
Kabellengde
1.60 m
|
Lengde
170 mm
|
Bredde
125 mm
|
Høyde
70 mm
|
Ladetid
30 min
|
Maks. frekvens
60 Hz
|
Maks. inngangsspenning
253 V/AC
|
Maks. temperaturområde
45 °C
|
Maks. utgangsspenning
12 V/DC
|
Min. frekvens
50 Hz
|
Min. inngangsspenning
207 V/AC
|
Min. temperaturområde
0 °C
|
Min. utgangsspenning
10.8 V/DC
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Nytteeffekt
1 W
|
Pluggtype
0 - ikke aktuelt
|
Produktvekt (per element)
540.000 g
|
Utgangsspenning
12 V
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. temperaturområde
0 til 45 °C
|
Min./maks. inngangsspenning
207-253 V/AC
|
Min./maks. utgangsspenning
10,8-12 V/DC
|
Min./maks. frekvens
50 / 60 Hz
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- For Würth Li-ion 12V maskinbatterier
- Er også kompatibel med Würth's eldre 10,8V plattform
- Ladetid 40 min NB: Passer ikke batterier til AKP 12-A og FP 12-A