Hurtiglader til 14,4V og 18V batterimaskiner
- Originalbatterilader til Würth Master batterimaskiner.
- Passer for 14,4V og 18V Li-ion batterier til maskiner i Würth Light, Compact og Power serien.
- Passer også til 14,4V og 18V batterier i Blå Bosch serien
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Inngangsspenning | Maks. ladestrøm | Kabellengde | Lengde | Bredde | Høyde | Antall deler | Beskyttelsesklasse | Frekvens | Maks. frekvens | Maks. inngangsspenning | Maks. temperaturområde | Maks. utgangsspenning | Min. frekvens | Min. inngangsspenning | Min. temperaturområde | Min. utgangsspenning | Nominell spenning | Nytteeffekt | Pluggtype | Produktvekt (per element) | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. temperaturområde | Min./maks. inngangsspenning | Min./maks. utgangsspenning | Min./maks. frekvens | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0700816020961 1
|
Batterilader rask AL 20-CV-LI
|
Inngangsspenning
230 V/AC
|
Maks. ladestrøm
8 A
|
Kabellengde
1.6 m
|
Lengde
182 mm
|
Bredde
115 mm
|
Høyde
85 mm
|
Antall deler
1 STK
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Frekvens
50 Hz
|
Maks. frekvens
60 Hz
|
Maks. inngangsspenning
240 V/AC
|
Maks. temperaturområde
45 °C
|
Maks. utgangsspenning
18 V/DC
|
Min. frekvens
50 Hz
|
Min. inngangsspenning
220 V/AC
|
Min. temperaturområde
10 °C
|
Min. utgangsspenning
14.4 V/DC
|
Nominell spenning
18 V/DC
|
Nytteeffekt
288 W
|
Pluggtype
Used in: Europe, with the exception of the UK, Ireland, Cyprus and Malta
|
Produktvekt (per element)
769.000 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. temperaturområde
10 til 45 °C
|
Min./maks. inngangsspenning
220-240 V/AC
|
Min./maks. utgangsspenning
14,4-18 V/DC
|
Min./maks. frekvens
50 / 60 Hz
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- For Würth Li-ion 14,4V og 18V maskin batterier (light, compact og power serien.)
- Lader med 8A pr. time
- Mål: L: 182mm x B115mm x H: 85mm
- 1,6m kabel