Kombo lader til 12V /18V batterier til FP, ASS & AKP
Originalbatterilader til Würth Master batterimaskiner.
Passer for Fettpresse FP 12-A Passer for Fugepistol AKP 12-A og AKP 18-A Passer for Muttertrekker ASS 1/2″ HT
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnede batterier | Maks. ladestrøm | Kabellengde | Lengde | Bredde | Høyde | Ladetid | Maks. frekvens | Maks. inngangsspenning | Maks. temperaturområde | Maks. utgangsspenning | Min. frekvens | Min. inngangsspenning | Min. temperaturområde | Min. utgangsspenning | Nominell spenning | Produktvekt (per element) | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. inngangsspenning | Min./maks. temperaturområde | Min./maks. frekvens | Min./maks. utgangsspenning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0700814 961 1
|
Batterilader AL 60-12/18-AS-LI
|
Egnede batterier
|
Maks. ladestrøm
6 A
|
Kabellengde
180 cm
|
Lengde
174 mm
|
Bredde
149 mm
|
Høyde
75 mm
|
Ladetid
60 min
|
Maks. frekvens
60 Hz
|
Maks. inngangsspenning
220 V/AC
|
Maks. temperaturområde
45 °C
|
Maks. utgangsspenning
18 V
|
Min. frekvens
50 Hz
|
Min. inngangsspenning
240 V/AC
|
Min. temperaturområde
-20 °C
|
Min. utgangsspenning
12 V
|
Nominell spenning
18 V/DC
|
Produktvekt (per element)
780.000 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. inngangsspenning
240-220 V/AC
|
Min./maks. temperaturområde
-20 til 45 °C
|
Min./maks. frekvens
50 / 60 Hz
|
Min./maks. utgangsspenning
12-18 V
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- For Würth Li-ion 12V & 18V maskin batterier (til Fettpresse FP 12-A, Fug pistolene AKP 12-A & AKP 18-A og Muttertrekker ASS 1/2″ HT
- Ladetid 60 min