Magasinforsats TBS-M
- Magasinforesats for båndede gipsskruer
- For skruer i diameter 3,5-4,2mm
- For skrue lengder 25-55mm
- Passer til S 50 TB (0702 050 0). TBS 12-A (5700122) og TBS 18-A (0700 646)
- Kan også passe andre fabrikater som Kress®, FEIN® og Bosch®
- Leveres i kartong med 2 maskin adaptere og 2x PH2 L:176,5mm bits (for S 50TB og TBS 18-A og 2x PH2 L:192mm bits for TBS 12-A
- Vekt 858g
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Magasinkapasitet | Egnet for skaftdiameter | Egnet for skruelengde | Egnet for skruehodediameter | Adapterdiameter | Produktvekt (per element) | Antall deler | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0702051100961 1
|
Magasinforsats TBS-M
|
Magasinkapasitet
50 STK
|
Egnet for skaftdiameter
3,5-4,2 mm
|
Egnet for skruelengde
25 - 55 mm
|
Egnet for skruehodediameter
8,2 mm
|
Adapterdiameter
23 mm
|
Produktvekt (per element)
858.000 g
|
Antall deler
1 STK
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- For S 50 TB og TBS 18-A brukes adapter nr. 1 med Bits lengde 176,5mm
- For TBS 12-A brukes adapter nr. 2 med Bits lengde 192mm
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0614100212061 3
|
1/4 bits PH2 f.magasinforsats L=176,5mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176882961 2
|
1/4 bits PH2 f.magasinforsats L=192mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)