Pneumatiske blindnaglepistoler
PNG102
- For blindnagler med Ø 2,4-5,0mm i alle materialer og begrenser bruk til blindnagler i Ø6,0mm i aluminium
- Maksimal spiker Ø 3,2mm
PNG122
- For blindnagler i alle materialer i Ø 2,4-6,4mm
- Også egnet for Monobolt i Ø 6,4mm (i forbindelse med munnstykke 0946 830)
- Patentert gripesystem forlenger bakkenes levetid *Lavt Luftforbruk
- Beskyttet mot overbelastning
- Lav vibrasjon og lyd
- Gummiert håndtak
- Justeringsmulighet på luftutslipp
- Max spiker Ø 4,5mm
- 3 år garanti mot fabrikasjons og materialfeil.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Slaglengde | Lengde | Høyde | Maks. spindeldiameter | Luftforbruk per støt | Slangekoblingsgjenger | Nagleplasseringskraft | Harmonisert systemkode | Maks. driftstrykk | Maks. naglediameter | Min. driftstrykk | Min. naglediameter | Produktvekt (per element) | Driftstrykk | Min./maks. naglediameter | Min./maks. driftstrykk | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
070393722 961 1
|
Blindnaglepistol luft PNG 102
|
Slaglengde
18 mm
|
Lengde
278 mm
|
Høyde
291 mm
|
Maks. spindeldiameter
3.2 mm
|
Luftforbruk per støt
2.3 l
|
Slangekoblingsgjenger
|
Nagleplasseringskraft
9000 N
|
Harmonisert systemkode
84671190000
|
Maks. driftstrykk
7 bar
|
Maks. naglediameter
5 mm
|
Min. driftstrykk
5 bar
|
Min. naglediameter
2.4 mm
|
Produktvekt (per element)
2427.500 g
|
Driftstrykk
6.3 bar
|
Min./maks. naglediameter
2,4-5 mm
|
Min./maks. driftstrykk
5-7 bar
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
070393733 961 1
|
Blindnaglepistol luft PNG 122
|
Slaglengde
25 mm
|
Lengde
291 mm
|
Høyde
317 mm
|
Maks. spindeldiameter
4.5 mm
|
Luftforbruk per støt
4.8 l
|
Slangekoblingsgjenger
|
Nagleplasseringskraft
14000 N
|
Harmonisert systemkode
84671190000
|
Maks. driftstrykk
7 bar
|
Maks. naglediameter
6.4 mm
|
Min. driftstrykk
5 bar
|
Min. naglediameter
2.4 mm
|
Produktvekt (per element)
2708.000 g
|
Driftstrykk
|
Min./maks. naglediameter
2,4-6,4 mm
|
Min./maks. driftstrykk
5-7 bar
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data PNG 102 og PNG 122
|
||
Lengde mm | 278 | 312 |
Høyde mm | 291 | 317 |
Vekt kg | 1,6 | 1,9 |
Driftstrykk bar | 6,3 | 6,3 |
Trekkkraft N | 9000 | 14.000 |
Naglebevegelse mm | 18 | 25 |
Luft forbruk pr nagling L | 2,3 | 4,8 |
Anbefal slange Ø mm | 6 | 6 |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0709937501090 1
|
Bakkesett PNG 102/ 122
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0946830 090 1
|
Munnstykke 6,5 for Monobolt
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
094920 11 090 1
|
Munnstykke Ø 1,8 for blindnaglepistol
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
094920 3 090 1
|
Munnstykke 17/24 f. 3 - 4,0mm blindnagle
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0709937647090 1
|
Oppsamler PNG 122
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
094920 4 090 1
|
Munnstykke 17/27 f. 4,0mm blindnagle
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
094920 5 090 1
|
Munnstykke 17/29 f. 4,0 blindnagle
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
094920 6 090 1
|
Munnstykke 17/32 f.4,8/5mm blindnagle
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
094920 7 090 1
|
Munnstykke 17/36 f 5,0/6,0mm blindnagle
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
094920 22 090 1
|
Munnstykke 17/45 f. 6,4mm blindnaglel
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
094920 11 090 1
|
Munnstykke Ø 1,8 for blindnaglepistol
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
094920 3 090 1
|
Munnstykke 17/24 f. 3 - 4,0mm blindnagle
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
094916 450090 1
|
Munnstykke Gesipa Sl15 S Scania brems
|
Forp/Min.best.
1
|