Kabelsamler KS935E for Diga CS-2
- Rask og sikker innfesting, uten forboring og støvutvikling
- Enkel legging av kabler på vegger, tak og i senkede himlinger
- Kan settes med forskjellige gasspiker
- Enkel posisjonering på gasspiker DIGA® CS-2
- Enkel og rask montasje med automatisk låsemekanisme
- Lite plassbehov på grunn av ekstremt flatt design
- Spikerlengde ved innfesting i stål: ca. 25-30 mm
- Spikerlengde ved innfesting i betong: ca. 30-35 mm
Merk! Spikerlengden kan variere noe ut i fra type kvalitet på materialet det skytes i
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Design | Kabeltype | Lengde | Bredde | Høyde | Antall tråder | Silikonfri | Halogenfri | Harmonisert systemkode | Maks. temperaturbestandighet | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0864935102961 50
|
Kabelsamler KS935E enkel for Diga CS-2
|
Materiale
Polyamid - PA 6
|
Farge
Likner på RAL 7035
|
Design
Én side
|
Kabeltype
NYM 3 x 1,5 mm²
|
Lengde
115 mm
|
Bredde
19 mm
|
Høyde
45 mm
|
Antall tråder
20 STK
|
Silikonfri
Ja
|
Halogenfri
Ja
|
Harmonisert systemkode
84679200000
|
Maks. temperaturbestandighet
80 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-30 °C
|
Produktvekt (per element)
21.600 g
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Tekniske data
- Materiale: PA - Polyamid
- Kapasitet: 20 stk NYM 3 x 1,5 mm²
- Temperaturbestandighet fra -30° C til + 80° C
- Høyde: 45mm (H)
- Bredde: 19 mm (B)
- Lengde: 115 mm (K)
- Halogenfri: JA
- Silikonfri: JA