Selvspendende mini chuck
Selvspennende mini chuck med sekskantfeste for maskiner med bitsfeste
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Borchucktype | Borchuckholder | Slagfast | Egnet for venstredreiing | Harmonisert systemkode | Maks. spennvidde for borchuck | Materiale til hylse | Min. spennvidde for borchuck | Produktvekt (per element) | Min./maks. spennvidde for borchuck | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071392 04 005 1
|
Chuck 0,4-6mm med 1/4 6-kt. tange
|
Borchucktype
Med skråskjæring
|
Borchuckholder
1/4 tomme, sekskantet
|
Slagfast
Nei
|
Egnet for venstredreiing
Ja
|
Harmonisert systemkode
84661038000
|
Maks. spennvidde for borchuck
6 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Min. spennvidde for borchuck
0.4 mm
|
Produktvekt (per element)
74.000 g
|
Min./maks. spennvidde for borchuck
0,4-6 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Benyttes for å kunne bruke bor i små dimensjoner på skrumaskiner som kun har 1/4" hex (standard) bitsfeste
Tekniske data
- Tange 1/4" hex
- Spennvidde 0,4-6mm