Selvspennende togreps chuck
Selvspendende togreps chuck til elektriske driller
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Borchucktype | Borchuckholder | Egnet for venstredreiing | Slagfast | Produktvekt (per element) | Maks. spennvidde for borchuck | Min. spennvidde for borchuck | Min./maks. spennvidde for borchuck | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0692812132061 1
|
Chuck Selvsp.1,5-13mm 1/2-20 Unf Hv
|
Borchucktype
Hurtigchuck, to hylser
|
Borchuckholder
1/2 tomme x 20 UNF
|
Egnet for venstredreiing
Ja
|
Slagfast
Ja
|
Produktvekt (per element)
296.000 g
|
Maks. spennvidde for borchuck
13 mm
|
Min. spennvidde for borchuck
1.5 mm
|
Min./maks. spennvidde for borchuck
1,5-13 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- For maskiner med spindellås
- Togreps hurtig chuck
- Metall og karbon kappe
- Egnet for bor maskiner med Høyre/venstre gange
- Egnet for Slag driller
- Vekt: 296 g