Selvspennende togreps chuck
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Borchucktype | Borchuckholder | Egnet for venstredreiing | Slagfast | Produktvekt (per element) | Maks. spennvidde for borchuck | Min. spennvidde for borchuck | Min./maks. spennvidde for borchuck | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0692838133961 1
|
Chuck Selvsp.1,0-10mm 3/8-24 Unf Hv
|
Borchucktype
Hurtigchuck, to hylser
|
Borchuckholder
3/8 tomme x 24 UNF
|
Egnet for venstredreiing
Ja
|
Slagfast
Nei
|
Produktvekt (per element)
227.000 g
|
Maks. spennvidde for borchuck
10 mm
|
Min. spennvidde for borchuck
1 mm
|
Min./maks. spennvidde for borchuck
1-10 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Spennvidde 1-10mm
- For maskiner med spindellås
- For maskiner med 3/8 inch x 24 UNF tange
- To-greps hurtig chuck
- Metall kappe
- Egnet for bor maskiner med Høyre/venstre gange
- Ikke egnet for slagdriller
- Vekt: 227 g