Bormaskin trykkluft 10mm
- Trykkluftdriller med lavt støynivå 83 dB (A)
- Høyre-/venstregående
- Lett å bruke både for høyre- og venstrehendte
- Kompositthus som ikke blir "kaldt" ved bruk
- Selvspennende chuck
- Ergonomisk utformet
- 3 års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Borchuckholder | Maks. spennvidde for borchuck | Maks. tomgangsturtall | Nytteeffekt | Driftstrykk | Luftforbruk | Min. innvendig slangediameter | Maskinvekt | Bredde | Gjengetype | Høyde | Lengde | Lydtrykknivå | Min. spennvidde for borchuck | Nominell diameter i tommer | Produktvekt (per element) | Vibrasjon | Min./maks. spennvidde for borchuck | Lengde x bredde x høyde | Gjengetype x nominell diameter i tommer | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07037920 961 1
|
Bormaskin 10mm komposit h+v DBM 10
|
Borchuckholder
3/8 tomme x 24 UNF
|
Maks. spennvidde for borchuck
10 mm
|
Maks. tomgangsturtall
1500 o/min
|
Nytteeffekt
197 W
|
Driftstrykk
6.3 bar
|
Luftforbruk
93 l/min
|
Min. innvendig slangediameter
9 mm
|
Maskinvekt
1.08 kg
|
Bredde
40 mm
|
Gjengetype
Koniske utvendige rørgjenger, Whitworth
|
Høyde
135 mm
|
Lengde
210 mm
|
Lydtrykknivå
80.5 dB
|
Min. spennvidde for borchuck
0.5 mm
|
Nominell diameter i tommer
1/4 in
|
Produktvekt (per element)
1424.234 g
|
Vibrasjon
3.09 m/s²
|
Min./maks. spennvidde for borchuck
0,5-10 mm
|
Lengde x bredde x høyde
210 x 40 x 135 mm
|
Gjengetype x nominell diameter i tommer
R 1/4 in
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0699500614961 3
|
Hannippel 310 utvendig gj. 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699100614961 3
|
Hannippel 320 utv.gjenge 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)