Trykkluftdrill 10mm
- Lettvekt høyregående trykkluftdrill med 10 mm selvspennende chuck
- Fri hastighet 2400 rpm. Lavt støy og vibrasjonsnivå
- Stor bryter som er lett å komme til
- 3 års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9500008691990 1
|
Bormaskin GP 9501 10mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0699500614961 3
|
Hannippel 310 utvendig gj. 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699100614961 3
|
Hannippel 320 utv.gjenge 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
9500008669990 2
|
Eksosfilterinnsats for 9500 008 671
|
Forp/Min.best.
2
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)