Gulvvasker CT45 B50
De er enkle i bruk og lette å manøvrere.
Kompakt og svært solid maskin med god tørkeeffekt
Lite vedlikehold
Lang driftstid pga. 24 volt batteripakke
Komplett med lader og vedlikeholdsfrie batterier
Store hjul gjør den enkel over terskler
«Flexi-håndtak» som er ergonomisk tilpasset
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Nominell spenning | Antall oppladbare batterier/batterier | Høyde | Ferskvannstank | Lydtrykknivå | Batterispenning | Motorytelse | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Bredde | Antall børster | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Produktvekt (per element) | Type oppladbart batteri/batteri | Lengde | Maskinvekt med oppladbart batteri | Beskyttelsesklasse | Maks. overflatedekning per time (teoretisk) | Smussvannstank | Maks. overflatedekning per time | Bredde på sugestrimler | Materiale | Maskinvekt uten oppladbart batteri | Vibrasjon | Børstediameter | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5701000145961 1
|
Gulvvasker CT45 B50
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Nominell spenning
24 V
|
Antall oppladbare batterier/batterier
2 STK
|
Høyde
1280 mm
|
Ferskvannstank
40 l
|
Lydtrykknivå
70 dB
|
Batterispenning
12 V
|
Motorytelse
400 W
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
45 kg
|
Bredde
576 mm
|
Antall børster
1 STK
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
74 Ah
|
Produktvekt (per element)
100.000 kg
|
Type oppladbart batteri/batteri
Batteri med absorberende glassmatte i fleece
|
Lengde
980 mm
|
Maskinvekt med oppladbart batteri
100 kg
|
Beskyttelsesklasse
Maskin med ekstra lav spenningsbeskyttelse, beskyttende isolasjon og beskyttende transformator (VDE 0570).
|
Maks. overflatedekning per time (teoretisk)
1750 m²
|
Smussvannstank
45 l
|
Maks. overflatedekning per time
1750 m²
|
Bredde på sugestrimler
730 mm
|
Materiale
Polypropylen-materiale
|
Maskinvekt uten oppladbart batteri
55 kg
|
Vibrasjon
0.8 m/s²
|
Børstediameter
500 mm
|
Lengde x bredde x høyde
980 x 576 x 1280 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
CT45 B50 fungerer utmerket på storkiosker, bensinstasjoner, butikker, møte-og kontorlokaler.
Tekniske data
CT45 B50 leveres med 2 x 12 volts batterier som gir en meget lang driftstid i forhold til andre maskiner.
Den elektroniske batteriladeren sørger for sikker og optimal ladesyklus.
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 24V (2x12V) |
Valg av vaskesystem | Børste/pad |
Vaskebredde | 500mm |
Bredde for oppsug | 730mm |
Antall børster | 1stk |
Rentvannstank | 40 Liter |
Skittenvannstank | 45 Liter |
Lydtrykk / Lydeffekt (iht. EN 60335-2-79) | 70 dB (A) |
Vibrasjon | 0.8 m/s² |
Rengjøringskapasitet | 1750 m²/time |
Vekt | 100 kg |
Mål (L x B x H | 980x576x840-1280 |
Arbeidstid pr. opplading | 150 minutter |
Batteri kappasitet | 74 Ah |