Gulvvasker CT15 B35
CT15 B35 er en profesjonell gulvvaskemaskin.
Den er enkel å bruke og lett å manøvrere.
Den har ekstremt lav kostnad per kvadratmeter, og krever lite vedlikehold.
Den er satt sammen av materialer som er svært rustbestandige, og tankene og karosseriet er av polyethylenplast.
Bøsteskift kan utføres uten bruk av verktøy.
Maskinens konstruksjon gjør den meget enkel å betjene.
25 kg vekt på børstehodet sørger for riktig børstetrykk til enhver tid. Sammen med sugenalen, vasker og tørker maskinen alle typer gulvflater svært godt. Eks. betonggulv, marmor, keramikkfliser, linoleum, gummi og tregulv.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Type oppladbart batteri/batteri | Produktvekt (per element) | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Antall børster | Bredde | Motorytelse | Batterispenning | Lydtrykknivå | Høyde | Ferskvannstank | Antall oppladbare batterier/batterier | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Nominell spenning | Børstediameter | Vibrasjon | Maskinvekt uten oppladbart batteri | Materiale | Bredde på sugestrimler | Smussvannstank | Maks. overflatedekning per time | Maks. overflatedekning per time (teoretisk) | Beskyttelsesklasse | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5701000115961 1
|
Gulvvasker CT15 B35
|
Lengde
450 mm
|
Type oppladbart batteri/batteri
Batteri med absorberende glassmatte i fleece
|
Produktvekt (per element)
47.000 kg
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
29 Ah
|
Antall børster
1 STK
|
Bredde
950 mm
|
Motorytelse
200 W
|
Batterispenning
12 V
|
Lydtrykknivå
68 dB
|
Høyde
1200 mm
|
Ferskvannstank
16 l
|
Antall oppladbare batterier/batterier
2 STK
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Nominell spenning
24 V
|
Børstediameter
350 mm
|
Vibrasjon
1 m/s²
|
Maskinvekt uten oppladbart batteri
36 kg
|
Materiale
Polypropylen-materiale
|
Bredde på sugestrimler
450 mm
|
Smussvannstank
19 l
|
Maks. overflatedekning per time
1225 m²
|
Maks. overflatedekning per time (teoretisk)
1225 m²
|
Beskyttelsesklasse
Maskin med ekstra lav spenningsbeskyttelse, beskyttende isolasjon og beskyttende transformator (VDE 0570).
|
Lengde x bredde x høyde
450 x 950 x 1200 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
CT15 B35 er en super maskin for barer, kantiner, restauranter, butikker, kontorer, skoler, hoteller, kirker, rengjøringsbyråer, industribedrifter, osv.
Rengjøringskapasiteten er velegnet for mindre til mellomstore arealer.
Tekniske data
CT15 B35 leveres med 2 x 12 volts batterier som gir en meget lang driftstid i forhold til andre maskiner.
Den elektroniske batteriladeren sørger for sikker og optimal ladesyklus.
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 24V (2x12V) |
Valg av vaskesystem | Børste/pad |
Vaskebredde | 500mm |
Bredde for oppsug | 730mm |
Antall børster | 1stk |
Rentvannstank | 16 Liter |
Skittenvannstank | 19Liter |
Lydtrykk / Lydeffekt (iht. EN 60335-2-79) | 68 dB |
Vibrasjon | 1,0 m/s² - 3,3 ft/s² |
Rengjøringskapasitet | 1225 m²/time |
Vekt | 47 kg |
Mål (L x B x H | 950x450x1200mm |
Arbeidstid pr. opplading | 70 minutter |
Batteri kappasitet | 29 Ah |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)