Overfres OF 1200-E
- Ergonomisk håndtak designet for forskjellige komfortable grepsposisjoner og svært god kontroll over verktøyet
- Patentert finjustering med trinn på 1/10 mm sikrer ideell dybderegulering
- Unikt spindellåssystem gir mulighet til raskt bytte av tilbehør
- Leveres i pappeske
- 3 år garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kabellengde | RoHS-kompatibel | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Pluggtype | Frekvens | Maskinvekt | Nominell spenning | Produktvekt (per element) | Min. tomgangsturtall | Adapterdiameter | Maks. omdreiningshastighet | Vekt av støtteunderlag | Maks. tomgangsturtall | Effektopptak | Kabeltype | Slag på nedddykkingsfører | Vekt av ytre emballasje | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
57062100 961 1
|
Overfres OF 1250-E
|
Kabellengde
4 m
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Pluggtype
Used in: Europe, with the exception of the UK, Ireland, Cyprus and Malta
|
Frekvens
50 Hz
|
Maskinvekt
3.6 kg
|
Nominell spenning
230 V
|
Produktvekt (per element)
3.600 kg
|
Min. tomgangsturtall
10.000 o/min
|
Adapterdiameter
8 mm
|
Maks. omdreiningshastighet
24.000 o/min
|
Vekt av støtteunderlag
0.5 kg
|
Maks. tomgangsturtall
24.000 o/min
|
Effektopptak
1250 W
|
Kabeltype
H05BQ-F2 x 1,0 mm²
|
Slag på nedddykkingsfører
60 mm
|
Vekt av ytre emballasje
0.5 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Bearbeiding av tre, plast og aluminium
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50Hz |
Beskyttelses klasse | II |
Opptatt effekt | 1050Watt |
Ubelastet omdregnings hastighet | 13500 o/min |
Maks. fresekurvvandring | 60 mm |
Kabel lengde | 4 M |
Vekt | 2,4 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0612101240961 1
|
Avfasningsfres med kulelager for tre
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0612111240961 1
|
Avfasningsfres med kulelager for tre
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0612071167961 1
|
Avrundingsfres med kulelager D16,7mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0612071187961 1
|
Avrundingsfres med kulelager D18,7mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0612071227961 1
|
Avrundingsfres med kulelager D22,7mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)