Høytrykksspyler HDR 175 Compact
- HDR 160- Compact er en kompakt 1-fas kaldtvann høytrykksvasker med høy rengjøringskapasitet og brukerkomfort.
- Til universell vasking og spyling
- Kan benyttes både i stående og liggende stilling
- En stillegående, robust og mobil maskin for daglig profesjonell bruk.
- Kraftig høytrykkspyler med stor vannkapasitet.
- Aksial pumpe med tre rustfrie stempler i et messinghus.
- Vanninntak og høytrykksutgang i solid messing
- Fleksibel stålarmert høytrykkslange med roterende nippel
- Såpeblandefunksjon med justering av blandingsforholdet.
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. trykk | Maks. matemengde | Slangelengde | Maks. inngangstemperatur | Lengde | Bredde | Driftstrykk | Høyde | Maskinvekt | Kabellengde | Beskyttelsesklasse | Maks. driftstid | Effektopptak | Maks. driftstrykk | Nominell spenning | Min. driftstrykk | Min. matemengde | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Pluggtype | Min./maks. driftstrykk | Min./maks. matemengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07011640 961 1
|
Høytrykkspyler HDR 175 Compact
|
Maks. trykk
175 bar
|
Maks. matemengde
500 l/h
|
Slangelengde
10 m
|
Maks. inngangstemperatur
|
Lengde
360 mm
|
Bredde
380 mm
|
Driftstrykk
|
Høyde
930 mm
|
Maskinvekt
24 kg
|
Kabellengde
5 m
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Maks. driftstid
|
Effektopptak
2.3 kW
|
Maks. driftstrykk
120 bar
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Min. driftstrykk
0 bar
|
Min. matemengde
0 l/h
|
Produktvekt (per element)
24.000 kg
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Husholdningsartikler, store
|
Pluggtype
0 - ikke aktuelt
|
Min./maks. driftstrykk
0-120 bar
|
Min./maks. matemengde
0-500 l/h
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Maskinen skal oppbevares i et frostfritt miljø. Hvis dette ikke er mulig må alle deler tømmes for vann for å unngå frostskader.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 220-240V / 50/60Hz |
Maks. opptatt effekt | 2.300 Watt |
Maks trykk | 175 Bar |
Arbeidstrykk justerbart | |
Vannmengde | 250-500 L/h |
Maks vanntemperatur | 60° |
Vibrasjon (iht. EN 60335-2-79) | < 2,5 m/s2 |
Lydtrykk / Lydeffekt (iht. EN 60335-2-79) | dB (A) |
Strømkabel | 5m |
Mål | 360 x 380 x 930 mm |
Vekt | 24 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0701160009961 1
|
Terrasse vasker for HDR160
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0701161100961 1
|
Lanse pistolgrep (M22x1,5)
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0701161110961 1
|
Høytrykkslange, 10M (M22x1,5)
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0701160004961 1
|
Treveis dyse høytrykkspyler(0/25/40) Gr.
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0701160005961 1
|
Dirt Blaster dyse til HDR 160
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0701160006961 1
|
Hageslange adapter (3/4 inv.hun) HDR160
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)