Høytrykksspyler varmtvann 230V - 3fas HDR HW 170-13
HDR HW 170-13 er en liten, mobil, kompakt og effektiv tre faset varmtvannsvasker. Maskinen er utrustet med en kraftig stempelpumpe med keramiske stempler og messing pumpetopp.
HDR HW 170-13 har et rustfritt stående brennkammer som sørger for maksimal varmeoverføring.
Den har utvendig påfylling av drivstoff.
HDR HW 170-13 er utstyrt med det unike T-stabilisatorsystemet, en eksklusiv enhet som sørger for den mest stabile varmeytelsen og dermed gir bedre rengjøringsresultater.
Enkel og funksjonell design gjør den bruker- og service vennlig.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Effektopptak | Maks. trykk | Slangelengde | Lengde | Bredde | Høyde | Maskinvekt | Kabellengde | Maks. driftstrykk | Maks. matemengde | Min. driftstrykk | Min. matemengde | Pluggtype | Produktvekt (per element) | Typebeskrivelse | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. driftstrykk | Min./maks. matemengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0701017013961 1
|
Høytrykkspyler varmtvann 230V HW 170-13
|
Nominell spenning
230 V
|
Effektopptak
54 kW
|
Maks. trykk
160 bar
|
Slangelengde
15 m
|
Lengde
82 cm
|
Bredde
63 cm
|
Høyde
87 cm
|
Maskinvekt
104 kg
|
Kabellengde
3 m
|
Maks. driftstrykk
160 bar
|
Maks. matemengde
800 l/h
|
Min. driftstrykk
40 bar
|
Min. matemengde
400 l/h
|
Pluggtype
0 - ikke aktuelt
|
Produktvekt (per element)
104.000 kg
|
Typebeskrivelse
Høytrykkspyler Varmtvann
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Min./maks. driftstrykk
40-160 bar
|
Min./maks. matemengde
400-800 l/h
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- HDR HW 170-13 er med sitt pumpetrykk på hele 170 bar max. og en vannmengde på 800 l/h. den perfekte maskin for vaktmestere, landbruk og til småindustri.
OBS/Advarsel
Maskinen skal oppbevares i et frostfritt miljø. Hvis dette ikke er mulig må alle deler tømmes for vann for å unngå frostskader.
Tekniske data
Maskinen leveres standard med pistolgrep og lanse, 15m høytrykk-slange, kjem.injektor, steamtrinn og automatisk start/stopp system med forsinkelse på stopp funksjon.
Tekniske data
|
|
Driftspenning Ph-V/Hz | 230/16A / 3 FAS |
Maks. opptatt effekt | 4.200 Watt |
Maks trykk | 170 Bar |
Arbeidstrykk justerbart | 40 - 170 Bar |
Vannmengde | 400 - 800 L/h |
Kjemi tank | 2,5 liter |
Maks vanntemperatur | 140°C |
Pumpeturtall | 2800 rpm |
Varmeefekt | 54kW |
Drivstoff | Diesel |
Diesel tank | 18 liter |
Brennstoff forbruk | 3,2 lit/time |
Dimensjoner | 82x63x87cm |
Vekt | 104 kg |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)