Høytrykksspyler varmtvann 400V - 3fas HDR HW 180-14
HDR HW 180-14 er en liten, mobil, kompakt og effektiv 3fas varmtvannsvasker. Maskinen er utrustet med en kraftig stempelpumpe med keramiske stempler og messing pumpetopp.
HDR HW 180-14 har et rustfritt stående brennkammer som sørger for maksimal varmeoverføring.
Den har utvendig påfylling av drivstoff.
HDR HW 180-14 er utstyrt med det unike T-stabilisatorsystemet, en eksklusiv enhet som sørger for den mest stabile varmeytelsen og dermed gir bedre rengjøringsresultater.
Enkel og funksjonell design gjør den bruker- og service vennlig.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Effektopptak | Maks. trykk | Slangelengde | Lengde | Bredde | Høyde | Maskinvekt | Kabellengde | Maks. driftstrykk | Maks. matemengde | Min. driftstrykk | Min. matemengde | Pluggtype | Produktvekt (per element) | Typebeskrivelse | Min./maks. matemengde | Min./maks. driftstrykk | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0701180015990 1
|
Høytykkspyler varmtvann 400V HW 180-14
|
Nominell spenning
400 V
|
Effektopptak
70 kW
|
Maks. trykk
180 bar
|
Slangelengde
15 m
|
Lengde
110 cm
|
Bredde
70 cm
|
Høyde
90 cm
|
Maskinvekt
133 kg
|
Kabellengde
4 m
|
Maks. driftstrykk
180 bar
|
Maks. matemengde
850 l/h
|
Min. driftstrykk
40 bar
|
Min. matemengde
400 l/h
|
Pluggtype
0 - ikke aktuelt
|
Produktvekt (per element)
133.000 kg
|
Typebeskrivelse
HDR HW 180-1
|
Min./maks. matemengde
400-850 l/h
|
Min./maks. driftstrykk
40-180 bar
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Maskinen skal oppbevares i et frostfritt miljø. Hvis dette ikke er mulig må alle deler tømmes for vann for å unngå frostskader.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning Ph-V/Hz | 400V /16A / 3 FAS |
Maks. opptatt effekt | 5.000 Watt |
Maks trykk | 180 Bar |
Arbeidstrykk justerbart | 40-180 Bar |
Vannmengde | 400-850 L/h |
Kjemi tank | 22 liter |
Maks vanntemperatur | 140° |
Pumpeturtall | 1400 rpm |
Varmeefekt | 70 kW |
Drivstoff | Diesel |
Drivstoff forbruk | 5,8 lit/tim |
Mål | 110 x 70 x 90cm |
Vekt | 133 kg |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)