Skum lanse ST-75 kort med hurtigkobling
- Lanse til pistolgrep med hurtigkobling
- Rustfritt stål 1.4301
- Max 400 bar
- 0,327 kg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Lengde | Maks. driftstrykk | Maks. vanntemperatur | Materiale | Materiale til hus | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0701200016990 1
|
Skum lanse ST-75 kort med hurtigkobling
|
Farge
Blå
|
Lengde
200 mm
|
Maks. driftstrykk
350 bar
|
Maks. vanntemperatur
100 °C
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Materiale til hus
Polyarylamide
|
Produktvekt (per element)
213.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)