Brakett til filterholder
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Materiale | Bredde | Høyde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0701163003990 1
|
Brakett til filterholder
|
Lengde
110 mm
|
Materiale
Polyamid - PA
|
Bredde
10510 mm
|
Høyde
60 mm
|
Produktvekt (per element)
82.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Lengde: 110mm
- Bredde: 105mm
- Høyde: 60mm
- Vekt: 82g
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)