Filter element
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Materiale | Maks. driftstrykk | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Utvendig diameter i tommer | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0701163001990 1
|
Filter element 60 micron
|
Lengde
125 mm
|
Materiale
Papir/plast
|
Maks. driftstrykk
10 bar
|
Min. temperaturbestandighet
50 °C
|
Produktvekt (per element)
59.000 g
|
Utvendig diameter i tommer
5 in
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Lengde: 125 mm
- Ytre diameter i tommer: 5 tommer
- Materiale: Papir / plast
- Maks: Arbeidstrykk: 10 bar
- Maks: Temperaturmotstand: 50 ° C
- Vekt: 59 g
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)