Filternøkkel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Materiale | Bredde | Produktvekt (per element) | Utvendig diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0701163002990 1
|
Filternøkkel
|
Lengde
234 mm
|
Materiale
Polyamid - PA
|
Bredde
10 mm
|
Produktvekt (per element)
54.000 g
|
Utvendig diameter
108 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Lengde: 234 mm
- Bredde: 10 mm
- Ytre diameter: 108 mm
- Vekt 54 g
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)