Adapter for kjernebor 1 1/4 - DD-BI
- Tilkoblingsadapter for tredjeparts- og WDS-maskiner
WDS = Würth Diamond System.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nåldiameter | Slangelengde | Kabellengde | Utgangsspenning | Effektopptak | Frekvens | Varmeklasse | Materiale | Produktvekt (per element) | IP-beskyttelsesklasse | Kabeltype | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Motorytelse | Nominell effekt | Nominell spenning | Nominell strømstyrke | Nytteeffekt | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Egnet for borspiss | Gjengetype for borspindel | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5462000005961 1
|
Adapter for kjernebor 1/2-1 1/4 - DD-BI
|
Nåldiameter
|
Slangelengde
|
Kabellengde
|
Utgangsspenning
|
Effektopptak
|
Frekvens
|
Varmeklasse
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
573.000 g
|
IP-beskyttelsesklasse
|
Kabeltype
|
Maks. temperaturområde
|
Min. temperaturområde
|
Motorytelse
|
Nominell effekt
|
Nominell spenning
|
Nominell strømstyrke
|
Nytteeffekt
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
|
Egnet for borspiss
1 1/4-1/2 tomme
|
Gjengetype for borspindel
DD-BI
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Egnet for borekroner: 1 1/4 - 1/2 tomme
- Gjengetype på borspindelen: DD-BI