Vakuumpumpe VP 800
- Vakuumpumpe VP 800 for festing av kjerneborstativet i forbindelse med det aktuelle vakuumsettet.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nåldiameter | Slangelengde | Kabellengde | Utgangsspenning | Effektopptak | Frekvens | Varmeklasse | Materiale | Produktvekt (per element) | IP-beskyttelsesklasse | Kabeltype | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Motorytelse | Nominell effekt | Nominell spenning | Nominell strømstyrke | Nytteeffekt | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Beskyttelsesklasse | Maks. trykk | RoHS-kompatibel | Maskinvekt | Pluggtype | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
57091320 961 1
|
Vakuumpumpe VP 800
|
Nåldiameter
|
Slangelengde
|
Kabellengde
|
Utgangsspenning
|
Effektopptak
380 W
|
Frekvens
|
Varmeklasse
|
Materiale
|
Produktvekt (per element)
13.500 kg
|
IP-beskyttelsesklasse
|
Kabeltype
|
Maks. temperaturområde
|
Min. temperaturområde
|
Motorytelse
|
Nominell effekt
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Nominell strømstyrke
|
Nytteeffekt
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Maks. trykk
0.8 bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Maskinvekt
13.5 kg
|
Pluggtype
Used in: Germany, Austria, the Netherlands and Spain
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Nominell spenning: 230 V/AC
- Tilført effekt: 380 W
- Maks. trykk: 0,8 bar
- Maskinens vekt: 13,5 kg
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
570911611 961 1
|
Kjerneborstativ DS compact
|
Forp/Min.best.
1
|