Kjerneborstativ DS Compact
Ideell for både høyre- og venstrehendte brukere
Med det spesialutviklede borestativet, som gjør det mulig å bore i 90° vinkel, kan det bores horisontale hull i vegger når stativet er montert på gulvet. Ideelt hvis det ikke er nødvendig å punktbore i veggen.
Indikatoren i rustfritt stål for boredybde, borevinkel og boresenter er motstandsdyktig mot fuktighet og smuss.
Må ha glider for å montere DS180 håndholdt maskin.
5709116005
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nåldiameter | Slangelengde | Kabellengde | Utgangsspenning | Effektopptak | Frekvens | Varmeklasse | Materiale | Produktvekt (per element) | IP-beskyttelsesklasse | Kabeltype | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Motorytelse | Nominell effekt | Nominell spenning | Nominell strømstyrke | Nytteeffekt | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Egnet for maks. bordiameter | Søylelengde | Maks. diameter på kjernebor | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
570911611 961 1
|
Kjerneborstativ DS compact
|
Nåldiameter
|
Slangelengde
|
Kabellengde
|
Utgangsspenning
|
Effektopptak
|
Frekvens
|
Varmeklasse
|
Materiale
|
Produktvekt (per element)
9600.000 g
|
IP-beskyttelsesklasse
|
Kabeltype
|
Maks. temperaturområde
|
Min. temperaturområde
|
Motorytelse
|
Nominell effekt
|
Nominell spenning
|
Nominell strømstyrke
|
Nytteeffekt
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
|
Egnet for maks. bordiameter
200 mm
|
Søylelengde
725 mm
|
Maks. diameter på kjernebor
200 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Søylehøyde: 725 mm
- Maks. diameter på kjerneboret: 200 mm
- Egnet for maks. diameter på borekronen: 200 mm
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0904010126061 50
|
Innsl-/kjerneb.ank. ElZn M12 L=50 Bor=16
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
090402012 090 1
|
Slagdor for Innslagsanker M12
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5709116005961 1
|
Kjerneborstativ glider
|
Forp/Min.best.
1
|