Kompressor Høytrykk HP920
- Bruksområde: 8 bar og 25 bar
- En mellomstor kompressor
- Kompakt og driftssikker
- Lett å trille med seg med tralle 0702449900(separat tilbehør)
- Doble uttak for 8 bar og 25 bar
- 3 innstillinger: Stille(59db)-Normal(62db)-Power(62db)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Motorytelse | Maks. trykk | Tankkapasitet | Innsugningskapasitet | Nominell spenning | Frekvens | Omdreiningshastighet | Kabellengde | Bredde | Farge | Høyde | Lengde | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Pluggtype | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0701110920990 1
|
Høytrykks kompressor HP920
|
Typebeskrivelse
HP920
|
Motorytelse
2 hp
|
Maks. trykk
42 bar
|
Tankkapasitet
9 l
|
Innsugningskapasitet
110
|
Nominell spenning
230
|
Frekvens
50
|
Omdreiningshastighet
2500
|
Kabellengde
|
Bredde
450 mm
|
Farge
Blå (grunnmateriale)
|
Høyde
363 mm
|
Lengde
|
Maks. temperaturområde
40 °C
|
Min. temperaturområde
0 °C
|
Pluggtype
Used in: Europe, with the exception of the UK, Ireland, Cyprus and Malta
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Min./maks. temperaturområde
0 til 40 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Dimensjoner(B x D x H): 450 x 317 x 363
- Fri luftmengde pr. min.: 110 liter
- Starttrykk: 8 bar
- Arbeidstrykk: 8 bar / 25 bar
- Motor: 1,8 kW(2,5Hk) / 230 Volt / 50Hz
- Omdreining pr. min.: 1500 - 2800
- Tankvolum: 9 liter
- Vekt: 13,8 kg
- Strømforbruk: 1,8 kW = 1800 W
- Støy, avgitt dB (A): Stille(59db)-Normal(62db)-Power(62db)
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)