Kompressor Wn K 201-6 Oljefri
- Bruksområde; dykkertmaskin og krampemaskin
- Meget driftsikker liten kompressor
- Enkel å plassere og bære med seg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Motorytelse | Maks. trykk | Tankkapasitet | Innsugningskapasitet | Nominell spenning | Frekvens | Omdreiningshastighet | Kabellengde | Bredde | Farge | Høyde | Lengde | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Pluggtype | Produktvekt (per element) | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0703200016961 1
|
Kompressor Wn K 201-6
|
Typebeskrivelse
WN K 201-6
|
Motorytelse
|
Maks. trykk
8 bar
|
Tankkapasitet
6 l
|
Innsugningskapasitet
65
|
Nominell spenning
230 V
|
Frekvens
50
|
Omdreiningshastighet
1450
|
Kabellengde
|
Bredde
220 mm
|
Farge
Rød
|
Høyde
445 mm
|
Lengde
440 mm
|
Maks. temperaturområde
|
Min. temperaturområde
|
Pluggtype
Used in: Europe, with the exception of the UK, Ireland, Cyprus and Malta
|
Produktvekt (per element)
16.000 kg
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Lengde x bredde x høyde
440 x 220 x 445 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Oljefri motor
- 1 stk luftuttak
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V AC / 50Hz |
Strømforbruk | 1,1 kW |
Kapasitet v/6bar | 65L/min |
Maks arbeidstrykk | 8 bar |
Tankvolum | 6 liter |
Støy, avgit dB (A) | 71 |
Størrelse (L x H) | 440x220 x 445mm |
Vekt | 16kg |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)