Kompressor Wn K 210-9 Super Ecu Oljefri
- En meget kompakt kompressor
- 2 sylindere, turtallet er senket slik at den er meget støysvak
- Lett å plassere i arbeidsbilen
- Kan brukes på konverter og aggregat
- Meget driftsikker og god kompressor
- Tilfredsstiller: 2006/42/EC - 2014/29/EU - 2014/35/EU - 2014/30/EU - 2000/14/EC
- EN 60204-1:2006+A1:2009
- EN 60335-1:2012+A11:2014
- EN 1012-1:2010
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Motorytelse | Maks. trykk | Tankkapasitet | Innsugningskapasitet | Nominell spenning | Frekvens | Omdreiningshastighet | Kabellengde | Bredde | Farge | Høyde | Lengde | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Pluggtype | Produktvekt (per element) | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0703210009961 1
|
Kompressor Wn K 210-9 Super Ecu
|
Typebeskrivelse
WN K 210-9 SUPER ECU
|
Motorytelse
|
Maks. trykk
8 bar
|
Tankkapasitet
9 l
|
Innsugningskapasitet
200
|
Nominell spenning
230 V
|
Frekvens
50
|
Omdreiningshastighet
1450
|
Kabellengde
|
Bredde
210 mm
|
Farge
Rød
|
Høyde
450 mm
|
Lengde
620 mm
|
Maks. temperaturområde
|
Min. temperaturområde
|
Pluggtype
Used in: Europe, with the exception of the UK, Ireland, Cyprus and Malta
|
Produktvekt (per element)
23.000 kg
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Lengde x bredde x høyde
620 x 210 x 450 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Oljefri Stempelkompressor
- Leveres med regulator
- Kapasitet: Avgitt pr.min: 200L(6 bar)
- Maks. arbeidstrykk: 8 bar
- Sikring som kreves: 1 fas 10 A
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V AC / 50Hz |
Strømforbruk | 2,2 kW |
Hastighets område | 1.450 o/min. |
Kapasitet v/6bar | 200L/min |
Maks arbeidstrykk | 8 bar |
Tankvolum | 9 liter |
Støy, avgit dB (A) | 74 |
Størrelse (L x H) | 620 x210 x 450 mm |
Vekt | 23kg |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)