Stempelkompressor Wn K 304-50
- Bruksområder: mutter trekkere, spikermaskiner, luftverktøy
- Perfekt til garasjen eller lite verksted
- Den store tanken gir en luftreserve
- Største kapasitet på 1 faset
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Motorytelse | Maks. trykk | Tankkapasitet | Innsugningskapasitet | Nominell spenning | Frekvens | Omdreiningshastighet | Kabellengde | Beskyttelsesklasse | Bredde | Elektrisk sikring | Farge | Høyde | Lengde | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Pluggtype | Produktvekt (per element) | Tilførselsluftmengde ved 6bar | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0703300000961 1
|
Kompressor Wn K 304-50
|
Typebeskrivelse
WN K 304-50
|
Motorytelse
2.5 hp
|
Maks. trykk
10 bar
|
Tankkapasitet
50 l
|
Innsugningskapasitet
240
|
Nominell spenning
230 V
|
Frekvens
50
|
Omdreiningshastighet
1400
|
Kabellengde
|
Beskyttelsesklasse
Jordingssystem, maskinen har en sikkerhetsplugg.
|
Bredde
370 mm
|
Elektrisk sikring
16 A
|
Farge
Rød
|
Høyde
730 mm
|
Lengde
1070 mm
|
Maks. temperaturområde
|
Min. temperaturområde
|
Pluggtype
Used in: Europe, with the exception of the UK, Ireland, Cyprus and Malta
|
Produktvekt (per element)
49.000 kg
|
Tilførselsluftmengde ved 6bar
240
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Lengde x bredde x høyde
1070 x 370 x 730 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Frittavgitt: 240 l/min
- Motor: 2 syl. 1800W, 230V
- Maks. arbeidstrykk: 10 bar
- Omdreining pr. min.: 1400
- Sikring som kreves: 1 fas 16 A
- Tankvolum: 50 ltr
- Lengde: 1070 mm, bredde: 370 mm, høyde: 730 mm
- Vekt: 49 kg
- Strømforbruk: 1,8 kW = 1800 W
- Støy, avgitt dB (A): 78 dB
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)