Magnetboremaskin MKB 35
- Kompakt og kraftig elektromagnetisk kjerneboremaskin for boringshull i metall fra Ø12mm opp til Ø35 mm i diameter, inkludert sikkerhetsbelte, kjølevæsketank og sekskantnøkkel.
- Med elektromagneten kan maskinen festes enkelt og helt sikkert til metalliske arbeidsstykker.
- Maskinen er egnet for tøffe forhold på byggeplassen, og den lave vekten gjør det enkelt å transportere.
- Bor hull i stål fra 3 mm materialtykkelse.
- Komfortabel og lett å jobbe
- 5 meter PUR-strømkabel som er fleksibel ved lave temperaturer, beskyttet mot ytre påvirkninger og svært robust.
- Umiddelbart klar til bruk ut av kofferten. (Kjernebor, sentertapp og bor-skjæreolje følger ikke med)
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Verktøyholder | Kuttedybde | Slaghøyde | Omdreiningshastighet ved nominell belastning i 1. gir | Magnetisk kraft | Effektopptak | Maskinvekt | Kabellengde | Beskyttelsesklasse | Lydtrykknivå | Maks. bordiameter | Maks. frekvens | Min. borediameter | Min. frekvens | Nominell spenning | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Tomgangsturtall 1. gir maks. | Vekt av støtteunderlag | Vekt av ytre emballasje | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. bordiameter | Min./maks. frekvens | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
57092001 961 1
|
Magnetboremaskin MKB 35
|
Verktøyholder
Weldon
|
Kuttedybde
50.0 mm
|
Slaghøyde
120 mm
|
Omdreiningshastighet ved nominell belastning i 1. gir
450 o/min
|
Magnetisk kraft
9000 N
|
Effektopptak
1100 W
|
Maskinvekt
10 kg
|
Kabellengde
5 m
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Lydtrykknivå
92 dB
|
Maks. bordiameter
35 mm
|
Maks. frekvens
50 Hz
|
Min. borediameter
12 mm
|
Min. frekvens
60 Hz
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Produktvekt (per element)
14.400 kg
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Tomgangsturtall 1. gir maks.
450 o/min
|
Vekt av støtteunderlag
300 g
|
Vekt av ytre emballasje
500 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. bordiameter
12-35 mm
|
Min./maks. frekvens
60 / 50 Hz
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Kjerneboring i metall
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50/60Hz |
Opptatt effekt | 1100 Watt |
Borediameter min/max | 12-35mm |
Belastet omdregnings hastighet i 1.gir | 450o/min |
Max kuttedybde | 50mm |
Løfte høyde | 120mm |
Magnetisk kraft | 9000 Nm |
Weldon innfestning | D19 |
Kabellengde | 4m |
Vekt | 10kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0630930120061 1
|
HSS kjernebor Ø12mm Weldon D19 tange
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0630930130061 1
|
HSS kjernebor Ø13mm Weldon D19 tange
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0630930140061 1
|
HSS kjernebor Ø14mm Weldon D19 tange
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0630930150061 1
|
HSS kjernebor Ø15mm Weldon D19 tange
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0630930160061 1
|
HSS kjernebor Ø16mm Weldon D19 tange
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0630930170061 1
|
HSS kjernebor Ø17mm Weldon D19 tange
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0630930180061 1
|
HSS kjernebor Ø18mm Weldon D19 tange
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0630930190061 1
|
HSS kjernebor Ø19mm Weldon D19 tange
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0630930200061 1
|
HSS kjernebor Ø20mm Weldon D19 tange
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0630930210061 1
|
HSS kjernebor Ø21mm Weldon D19 tange
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0630930220061 1
|
HSS kjernebor Ø22mm Weldon D19 tange
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0630930230061 1
|
HSS kjernebor Ø23mm Weldon D19 tange
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0630930240061 1
|
HSS kjernebor Ø24mm Weldon D19 tange
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0630930250061 1
|
HSS kjernebor Ø25mm Weldon D19 tange
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0630930260061 1
|
HSS kjernebor Ø26mm Weldon D19 tange
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0630930270061 1
|
HSS kjernebor Ø27mm Weldon D19 tange
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0630930280061 1
|
HSS kjernebor Ø28mm Weldon D19 tange
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0630930290061 1
|
HSS kjernebor Ø29mm Weldon D19 tange
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0630930300061 1
|
HSS kjernebor Ø30mm Weldon D19 tange
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0630930310061 1
|
HSS kjernebor Ø31mm Weldon D19 tange
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0630930320061 1
|
HSS kjernebor Ø32mm Weldon D19 tange
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0630930350961 1
|
HSS kjernebor Ø35mm Weldon D19 tange
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0630930001061 1
|
Senterspiss til HSS kjernebor
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0630930350961 1
|
HSS kjernebor Ø35mm Weldon D19 tange
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)