Mørtel- og malingsblander RW 1400
- Kraftig mørtel- og malingsblander
- Til blanding av mørtel, lim og malingprodukter.
- 2 sidehåndtak gir brukeren et sikkert grep om maskinen
- 2 gir, 1. gir for seige materialer som har behov for høyt dreiemoment. 2. gir med høy hastighet for tyntflytende materialer
- Trinnløs hastighet via bryter
- Leveres inklusive røreverktøy Ø 160 mm.
- Lang spindel, gir mulighet for stående arbeide
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Beskyttelsesklasse | Effektopptak | Nytteeffekt | Blandevolum | Maks. rørekurvdiameter | Maskinvekt | Kabellengde | Bredde | Harmonisert systemkode | Høyde | IP-beskyttelsesklasse | Lengde | Maks. frekvens | Maks. nominell spenning | Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning i 1. gir | Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning i 2. gir | Min. frekvens | Min. nominell spenning | Min. omdreiningshastighet ved nominell belastning i 1. gir | Min. omdreiningshastighet ved nominell belastning i 2. gir | Nominell spenning | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Tomgangsturtall 1. gir maks. | Tomgangsturtall 1. gir min. | Tomgangsturtall 2. gir maks. | Tomgangsturtall 2. gir min. | Vekt av forbruksmateriale | Vekt av støtteunderlag | Vekt av tilleggsutstyr | Vekt av ytre emballasje | Verktøyholder | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning i 2. | Min./maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning i 1. | Tomgangsturtall i 1. gir/2. gir | Tomgangsturtall 2. gir min./maks. | Min./maks. nominell spenning | Tomgangsturtall 1. gir min./maks. | Min./maks. frekvens | Omdreiningshastighet ved nominell belastning i 1. gir/2. gir | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07028460 961 1
|
Malings og mørtelblander RW 1400
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Effektopptak
1400 W
|
Nytteeffekt
850 W
|
Blandevolum
90 l
|
Maks. rørekurvdiameter
160 mm
|
Maskinvekt
5.6 kg
|
Kabellengde
4 m
|
Bredde
370 mm
|
Harmonisert systemkode
85098000000
|
Høyde
170 mm
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 12 mm/ubeskyttet
|
Lengde
380 mm
|
Maks. frekvens
60 Hz
|
Maks. nominell spenning
240 V/AC
|
Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning i 1. gir
440 o/min
|
Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning i 2. gir
610 o/min
|
Min. frekvens
50 Hz
|
Min. nominell spenning
230 V/AC
|
Min. omdreiningshastighet ved nominell belastning i 1. gir
0 o/min
|
Min. omdreiningshastighet ved nominell belastning i 2. gir
0 o/min
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Produktvekt (per element)
7000.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Tomgangsturtall 1. gir maks.
660 o/min
|
Tomgangsturtall 1. gir min.
0 o/min
|
Tomgangsturtall 2. gir maks.
920 o/min
|
Tomgangsturtall 2. gir min.
0 o/min
|
Vekt av forbruksmateriale
1349 g
|
Vekt av støtteunderlag
277 g
|
Vekt av tilleggsutstyr
136 g
|
Vekt av ytre emballasje
1200 g
|
Verktøyholder
Nominell diameter, 14 mm
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning i 2.
0-610 o/min
|
Min./maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning i 1.
0-440 o/min
|
Tomgangsturtall i 1. gir/2. gir
0-660 / 0-920 o/min
|
Tomgangsturtall 2. gir min./maks.
0-920 o/min
|
Min./maks. nominell spenning
230 / 240 V/AC
|
Tomgangsturtall 1. gir min./maks.
0-660 o/min
|
Min./maks. frekvens
50 / 60 Hz
|
Omdreiningshastighet ved nominell belastning i 1. gir/2. gir
0-440 / 0-610 o/min
|
Lengde x bredde x høyde
380 x 370 x 170 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230 V / 50/60 Hz |
Opptatt effekt | 1400 Watt |
Avgitt effekt | 850 Watt |
Ubelastet omdreinings hastighet 1. gear/2.gear | 0-660/0-920 o/min |
Belastet omdreinings hastighet t 1. gear/2.gear | 0-440/0-1610 o/min |
Maskintange | 14 mm |
Vibrasjon iht. EN 60 745 (Røring i mineralske stoffer) | 2,0 m/s2 |
Max. verktøydiameter | 160 mm |
Kabel | 4 m |
Vekt uten røreverktøy | 5,6 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071395 111061 1
|
Visp RII Ø=120mm M14 - klebrig blanding
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071395 120061 1
|
Visp MI Ø=120mm M14 tung/ tykk blanding
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)